Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik GS 3 Glimmerscheibe (L x B) 43mm x 30mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60755
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
GS 3
Glimmer
isolierscheibe
Zur Verwendung als Isolierscheibe zwischen Transistor bzw. Halbleiter-Bauelement und dem Kühlkörper. Hohe el. Isolation und Durchschlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
43 mm
Breite:
30 mm
Typ:
GS 3
Material:
Muskovit
Materialstärke:
0.05 mm
Passend für:
TO-3
Produkt-Art:
Glimmerscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,185*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,2429*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,75*
€ 14,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.