Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lüfter Asen10216 120x120x25mm 230V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60537
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN10216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axialventilator
axiallüfter 230 v
Wechselstromlüfter ASEN1

Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit 300 mm langen Anschlusskabel.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm · Anschluss-Kabel: 0.3 m · Ausführung: Kabelanschluss · Betriebsspannung: 230 V/AC · Förderleistung (max.): 108/120 m³/h · Geräusch-Entwicklung (max.): 34/38 dBA · Lebensdauer: 50000 h · RoHS-konform: Ja · Stromaufnahme: 0.1 A · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Typ: ASEN10216 · Typ (Hersteller-Typ): ASEN10216

Hinweis: Zulassungen: CE, UL, CSA.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bauteile-Kühlung, Bauteilelüfter, Wärmeableitung, Lüfter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,36*
€ 28,41*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,75*
€ 28,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASFN18001
ab € 6,20*
Sonstiges
Produktabbildung
Richco
RCP-120-T
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG