Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASEN50756 Axiallüfter 230 V/AC 360 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60535
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN50756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Anschluss über Flachstecker. Passendes Kabel bitte separat bestellen (Best.-Nr. 18 92 54).
Hinweise:
Zulassungen: UL, CSA.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Höhe:
38 mm
Länge:
172 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Lebensdauer:
50000 h
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
190 mA
Material:
Aluminium + Kunststoff
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
360 m³/h
Drehzahl:
3200 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
56 dB
Besonderheiten:
ohne Drehsensor
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 118,99*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 109,39*
€ 119,00*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,11*
€ 127,50*
€ 3,50*
ab € 128,85*
€ 136,69*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,56*
€ 145,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN58001
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.