Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASEN58001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 150mm x 172mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60532
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN58001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 150mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter

Hinweise:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Höhe:
172 mm
Farbe:
grau
Breite:
150 mm
Typ:
ASEN58001
Passend für Marke:
Panasonic
Passend für Serie:
Panasonic Serie ASFN5
Passend für Typ:
Panasonic ASEN50752 + Panasonic ASEN50756
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 10,52*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,31*
€ 10,53*
1 Tag
155
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,34*
€ 6,90*
ab € 12,94*
€ 18,10*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,99*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN50756
ab € 82,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.