Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool Kühllamelle (L x B x H) 130 x 55 x 0.3mm Bohrungs-Ø: 8mm QV-FI-130-10-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60506
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QV-FI-130-10-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QuickCool
kühllamelle
heatpipe
Die Kühllamelle wird auf die 8 mm-Heatpipes gesteckt. Diese sollte mit anderen Kühllamellen dicht an dicht liegen. Die gewünschte Größe kann durch Zuschneiden der Lamellen bestimmt werden. Die Kühllamellen sind für Zwangsbelüftung vorgesehen. Es sind 10 Bohrungslöcher eingearbeitet.
Weitere Informationen:
Höhe:
0.3 mm
Länge:
130 mm
Breite:
55 mm
Typ:
QV-FI-130-10-8
Bohrungs-Durchmesser:
8 mm
Besonderheiten:
Bohrlöcher
Produkt-Art:
Kühllamelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,55*
1 Tag
12
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.