Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 230V 65W Schutzart IPX4 (L x B) 300mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60504
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     2145233
EAN/GTIN:
     4260239231996
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
heizfolie 300 mm
Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel.
Hinweise:
Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
65 W
Länge:
300 mm
Breite:
120 mm
Schutzart:
IPX4
Zuleitungslänge:
50 cm
Material:
Polyester
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
selbstklebend
Oberflächentemperatur:
95 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, heiz-folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 30,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,23*
€ 30,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114525
ab € 34,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.