Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

189510 IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 14 pin
ic sockel
Kontaktform: Doppelfeder
Features:
Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
17.78 mm
Breite:
10.1 mm
Polzahl:
14
Material:
Polyamid 6.6
RM:
7.62 mm
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0616*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1318*
€ 0,1568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,1207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,0953
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,0938
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.