Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LFK10vz Anschlusskabel 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60390
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     911032000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
LFK10vz
lüfter
kühler
Zum Anschließen von Lüftern mit Standard-Flachsteckkontakten 2,8 x 0,3 mm. Länge 910 mm mit geradem Kopf.
Hinweise:
UL E207628.
Weitere Informationen:
Länge:
91 cm
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
LFK10vz
Anzahl der Drähte:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,27*
1 Tag
235
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,29*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 18,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.