Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LM119A2 Befestigungsmanschette für Lüfter 1 St. (B x H x T) 125 x 125 x 9.5mm Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60322
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     951274020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
LM119A2
Schutzgitter
schutz-gitter
Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
9.5 mm
Höhe:
125 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
125 mm
Typ:
LM119A2
Wandstärke (max.):
2.5 mm
Wandstärke (min.):
1.5 mm
Material:
Elastomer
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungsmanschette für Lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.