Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecofit 2VGC25 200V (C23-A6) Axiallüfter 230 V/AC 920 m³/h (L x B x H) 218 x 218 x 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60265
Hersteller:
     Ecofit
Herst.-Nr.:
     2VGC25 200V (C23-A6)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ventilator höchster Qualität für die verschiedensten lufttechnischen Anwendungen. Kennzeichnend sind der sehr leise Lauf, Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. Der speziell für die Anforderungen der Laufräder entwickelte Motor zeichnet sich durch hohe Effizienz und geringe Stromaufnahme aus. Der Motor ist stufenlos elektronisch oder transformatorisch steuerbar und kann an jeden Arbeitspunkt angepasst werden. Hervorragend geeignet zur Kühlung elektrischer und elektronischer Ausrüstung, z.B. in Schaltschränken oder Racks.
Features:
Geringer Platzbedarf
Einfache Installation
Weitere Informationen:
Leistung:
68 W
Höhe:
83 mm
Länge:
218 mm
Breite:
218 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP44
Gewicht:
2.35 kg
Typ:
2VGC25 200V (C23-A6)
Max. Stromaufnahme:
0.3 A
Anzahl der Drähte:
4
Anschluss:
Schraubklemmen
Luftdurchsatz:
920 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
65 dBA
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 296,06*
€ 364,63*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 301,08*
€ 364,64*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 502,70*
€ 602,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,63*
€ 433,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,09*
€ 433,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,68*
€ 376,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,06*
€ 352,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.