Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Minebea 3110KL-05W-B50 Axiallüfter 24 V/DC 66 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60253
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     3110KL-05W-B50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dieser kugelgelagerte Lüfter entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2.88 W
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Kabellänge:
30.00 cm
Nennspannung:
24 V/DC
Lebensdauer:
100000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
120 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Förderleistung (max.) (Details):
1.10 m³/h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
66 m³/h
Drehzahl:
3250 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter nmb 24vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, NMB Minebea, lüfter 80x80, lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,96*
€ 23,41*
1 Tag
354
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 23,42*
1 Tag
354
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 24,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.