Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA MFB40H12 Axiallüfter 12 V/DC 185 l/min (L x B x H) 40 x 40 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60230
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     514082203
EAN/GTIN:
     4016138042498
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hochwertiger kugelgelagerter Kleinlüfter für extreme Ansprüche. Passend für PGA-Kühlkörper. Durch 100 % Burn-In besonders zuverlässig und langlebig. Hohe Förderleistung, geringe Stromaufnahme und besonders weiter Temperaturbereich zeichnen diesen Lüfter aus. Verpolungsschutz integriert.
Features:
Passend für PGA-Kühlkörper
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Max. Druck:
28 Pa
Kabellänge:
30.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Lebensdauer:
95000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
40 mA
Anzahl der Drähte:
2
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
185 l/min
Drehzahl:
6100 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
24 dB
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 16,93*
1 Tag
129
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,94*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,24*
€ 33,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,22*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,102*
Sonstiges
Sepa
914010000
ab € 0,54*
Sonstiges
Sepa
954071020
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.