Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA HYB35C05PAD Axiallüfter 5 V/DC 27 l/min (L x B x H) 35 x 35 x 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60227
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     113531009
EAN/GTIN:
     4016138347029
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kugelgelagerter High-End-Cooler/Lüfter für Chip-Kühlung. Als Cooler oder als Radial-Lüfter einsetzbar. Durch 100 % Burn-in besonders zuverlässig. Hohe Förderleistung, geringe Stromaufnahme und weiter Temperaturbereich zeichnen diesen Lüfter aus. Verpolungsschutz integriert.
Lieferumfang:
Mit wärmeleitendem Klebefilm.
Weitere Informationen:
Höhe:
7.5 mm
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Max. Druck:
29 Pa
Nennspannung:
5 V/DC
Lebensdauer:
(L<sub>10</sub>) 95000 h
Typ:
HYB35C05PAD
Max. Stromaufnahme:
80 mA
Anzahl der Drähte:
2
Luftdurchsatz:
27 l/min
Geräuschentwicklung (max.):
27 dBA
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C
Max. Temperatur:
-10 °C
Min. Temperatur:
+70 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter dc 5v, axial gebläse, axialgebläse dc, SEPA, HYB35C05PAD, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,33*
€ 26,38*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 26,39*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 34,86*
€ 46,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.