Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Beutel (L x B) 300mm x 250mm ableitfähig ESD-Kennbuchstabe D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60222
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BP-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel 250 x 300 mm
Der dissipative Beutel ist das einwandfreie und kostengünstige Verpackungsmaterial für ESD-empfindliche Bauelemente und Baugruppen.
Features:
Elektrostatisch ableitfähig (Kennbuchstabe "D")
Hinweise:
Entspricht DIN EN 100 015/1 und IEC 61340 und ist mit dem ESD-Symbol und Warnhinweis versehen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Farbe:
pink
Breite:
250 mm
ESD-Kennbuchstabe:
D
Ausführung:
ableitfähig
Oberfl.-Widerstand (außen):
10<sup>10</sup> Ω
Herstellerfarbe:
Rosa
Materialstärke:
100 µm
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel bjz, BJZ, esd, esd schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-BP-0608
ab € 0,1177*
Zubehör
BJZ
C-BP-0810
ab € 0,155*
Zubehör
BJZ
C-BP-1216
ab € 0,31*
Zubehör
BJZ
C-BP-0406
ab € 0,1046*
Zubehör
BJZ
C-BP-0610
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.