Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-193 2331 ESD-Testgerät Personenerdung, Ableitwiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60156
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-193 2331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
Erdungsarmbandtester
Handgelenkband Testgerät
Handgelenkbandtester
Der Armbandmonitor ermöglicht eine permanente Überwachung der Personenerdung über Armband und Kabel. Unterbrechung der Erdung oder zu hoher Ableitwiderstand werden optisch und akustisch angezeigt.
Lieferumfang:
Armband-Monitor + Steckernetzteil
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
90 mm
Breite:
45 mm
Typ:
C-193 2331
Messart(en):
Personenerdung + Ableitwiderstand
Betriebsspannung:
9 + 230 V/AC
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Testgerät
Weitere Suchbegriffe: handgelenkband testgerät, BJZ, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 143,69*
€ 181,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,01*
€ 181,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.