Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-192 098 ESD-Erdungsstecker inkl. Erdungskabel 1.50m Druckknopf 10.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60124
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-192 098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Erdungsbaustein ausgerüstet mit 1 MΩ Schutzwiderstand für den preiswerten und einfachen ESD-Masseanschluss über die Schutzkontakt-Steckdose.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.50 m
Typ:
C-192 098
Anschluss:
Druckknopf 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
inkl. Erdungskabel
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Erdungsstecker
Sicherheits-Widerstand:
1 MΩ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,70*
€ 19,66*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 20,17*
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 22,49*
7 Tage
70
€ 6,99*
ab € 29,90*
€ 41,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.