Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPE Garry 001-4-020-3-BF-XT0 MPQ 20.3 STG B 100 nFU IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num):


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60116
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-4-020-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
Stiftleiste
stiftleiste mpe garry
stiftleiste
Präzisions-IC-Fassung. Mit Keramik-Vielschicht-Abblockkondensator 100 nF.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25.32 mm
Breite:
10.08 mm
Typ:
MPQ 20.3 STG B 100 nFU
Polzahl:
20
RM:
7.62 mm
Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte + mit Kondensator
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 20 polig, MPE Garry, ic fassung, icfassung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,20*
2 Tage
52
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 11,83*
7 Tage
52
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,13*
€ 32,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.