Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Linear IC - Operationsverstärker MAX4236AEUA+ Mehrzweck uMAX-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q599261
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4236AEUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
30 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
1.7 MHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
5.5 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.2 + +1.2 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
2.4 V
Versorgungsspannung doppelt max.:
2.75 V
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Herst.-Abk.:
MAX
Typ:
MAX4236AEUA+
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Eingangsruhestrom:
1 pA
Versorgungsstrom:
350 µA
Anstiegsrate:
0.3 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
5 µV
Hersteller:
Maxim Integrated
Gehäuse:
uMAX-8
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren maxim integrated products, comparator, Maxim Integrated, MAX4236AEUA+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.