Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech CL200 Chlorphotometer Chlor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59856
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     CL200
EAN/GTIN:
     4016138346060
Suchbegriffe:
793950052006
Extech
umweltmesstechnik
Robuster und wasserdichter (IP57) Messstick. Die hohe Genauigkeit und die wechselbare Messelektrode zeichnet das kompakte Messgerät aus. Neben der numerischen Anzeige des Messwertes verfügt das Gerät über eine Bargraphanzeige sowie über eine Speicherfunktion für 15 Messwerte.
Features:
Wechselbare Elektrode
Wasserdicht (IP57)
Speicherfunktion für 15 Messwerte
Lieferumfang:
4 Batterien (Typ CR2032) · Schutzkappe · Plastikdose · Umhängeband · 50 Reagenztabletten · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
172 mm
Länge:
41 mm
Breite:
36 mm
Messfunktion:
Chlor
Anzeige:
digital
Messbereich Chlor (max.):
10.00 ppm
Messbereich Chlor (min.):
0.01 ppm
Arbeitstemperatur:
0 - max. +50 ºC
Genauigkeit:
1 ºC °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+90 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Chlorphotometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 214,35*
€ 276,39*
Frei Haus
ab € 203,21*
€ 277,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EX006
ab € 18,54*
Zubehör
Extech
EX007
ab € 10,18*
Zubehör
Extech
CL207
ab € 71,02*
Zubehör
Extech
CL203
ab € 22,58*
Zubehör
Extech
CL204
ab € 143,75*
Zubehör
Extech
CL205
ab € 84,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.