Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EC500 Chlorphotometer Gelöste Teilchen (TDS), Leitfähigkeit, pH-Wert, Salinität, Tempera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59822
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EC500
EAN/GTIN:
     4016138346091
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Für alle wichtigen Messgrößen für Flüssigkeiten. Mit hoher Genauigkeit und bedienerfreundlichem Elektrodenwechsel. Neben der numerischen Messanzeige verfügt das Gerät über eine Bargraphanzeige und eine Speicherfunktion für Messwerte.
Features:
5 Parameter mit einem Gerät
pH, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Temperatur
Wasserdicht (IP57)
Lieferumfang:
4 Batterien (Typ CR2032) · Schutzkappe · Plastikdose · Umhängeband · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
172 mm
Länge:
41 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
110 g
Messfunktion:
Gelöste Teilchen (TDS) + Leitfähigkeit + pH-Wert + Salinität + Temperatur
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Anzeige:
digital
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
19.9 mS
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 mS
Messbereich pH-Wert (max.):
14 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0 pH
Messbereich TDS (max.):
999 mg/l
Messbereich TDS (min.):
0 mg/l
Arbeitstemperatur:
-5 - max. +50 °C
Auflösung:
EC 0.1 µS/cm / TDS 0.1 pp m
Genauigkeit:
± 2 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+90 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Chlorphotometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 168,53*
€ 5,90*
ab € 141,06*
€ 168,54*
Frei Haus
ab € 147,84*
€ 181,90*
2 Tage
88
Frei Haus
ab € 150,85*
€ 182,24*
€ 3,50*
ab € 157,65*
€ 188,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EC505
ab € 55,31*
Zubehör
Extech
EC-1413-P
ab € 31,45*
Zubehör
Extech
EC-12880-P
ab € 31,23*
Zubehör
Extech
EC-84-P
ab € 32,43*
Zubehör
Extech
PH10-P
ab € 31,26*
Zubehör
Extech
PH4-P
ab € 26,13*
Zubehör
Extech
PH7-P
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.