Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Linear IC - Operationsverstärker MAX4413EKA+T Spannungsrückkopplung SOT-23-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q597961
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4413EKA+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
75 mA
Versorgungsspannung einzeln max.:
5.5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
2.7 V
Bandbreite (-3 db):
500 MHz
Verstärker-Typ:
Spannungsrückkopplung
Herst.-Abk.:
MAX
Typ:
MAX4413EKA+T
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
2
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Eingangsruhestrom:
1.6 µA
Versorgungsstrom:
1.7 mA
Anstiegsrate:
140 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
400 µV
Hersteller:
Maxim Integrated
Gehäuse:
SOT-23-8
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren maxim integrated products, comparator, Maxim Integrated, MAX4413EKA+TCT-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,37*
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 525,60*
Zubehör
Beha Amprobe
DM73C
ab € 77,18*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 10,06*
Zubehör
Roth Elektronik
RE911
ab € 1,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 5,09*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0003-01
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.