Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59778
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.134.012.853
EAN/GTIN:
     4016138189377
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Optokoppler
Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.
Features:
Einbaumaße 45 x 22 mm
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
8 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Typ:
CODIX 134
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Zählbereich:
99999h59m/ 99999.99 h
Anzeige (Details):
LCD
Rückstellung:
Taste
Betriebsspannung (Details):
Lithium-Batterie
Eingangsspannung:
Optokoppler 10 - 260 V AC/DC
Weitere Suchbegriffe: kübler betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, Kübler Automation, CODIX 134, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,42*
€ 75,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,99*
€ 76,58*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,37*
€ 86,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,16*
€ 89,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966973
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.