Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 1 S Krokodilklemme Steckanschluss 2mm CAT I Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59406
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973584101
EAN/GTIN:
     4250260209439
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot 4mm
abgreifklemme
Miniatur-Abgreifklemme mit hochfester Isolierung. Klemmen aus Messing/Bronze verzinnt mit Edelstahlfeder. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres Anklemmen von dünnen Drähten. Ein Klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten ist bis max. 4 mm Ø möglich.
Features:
2 mm-Stecksystem
Kontakte verzinnt
Edelstahlfeder
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
42 mm
Nennspannung:
60 V/DC
Typ:
MA 1 S
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Nennstrom:
4 A
Buchsen-Ø:
2 mm
Material der Spitze:
Messing/Bronze verzinnt
Max. Durchgangs-Widerstand:
5 mΩ
Anschluss:
Steckanschluss 2 mm
Klemmbereich max.:
4 mm
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-25 bis +100 °C
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, SKS Hirschmann, MA 1 S, 884-9083
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,31*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,41*
€ 4,54*
1 Tag
89
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,83*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 5,18*
1 Tag
104
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
975694701
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.