Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Kabeltester CT-7 CT-7 Geeignet für 9-, 15-, 25polige SUB-D, 15polig SUB-HD, Centronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59054
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CT-7
EAN/GTIN:
     4016138520545
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Zum schnellen und einfachen Testen aller gängigen Kabel im Computerbereich auf Durchgang, Kurzschluss, offene Enden, Kreuzungen, falsche Verdrahtung usw. Mit einer übersichtlichen Leuchtdiodenanzeige können Sie sowohl manuell als auch mit automatischer Durchschaltung jede Aderverbindung Ader für Ader testen, so z.B. auch Mehrfach-Masseverbindungen kontrollieren, falsche Überkreuz-Verbindungen ermitteln oder Aderbrüche aufspüren.
Features:
Für alle gängigen Computer- und Netzwerkkabel
Übersichtliche Leuchtbalkenanzeige
Einstellbar auf 2, 4, 6, 9, 15, 25 oder 36 Adern
Geeignet für 9-, 15-, 25polige SUB-D, 15polig SUB-HD, Centronics, USB A + B, IEEE 1394, BNC, RJ-45, PS/2, 5polig DIN, SATA
Weitere Informationen:
Tiefe:
175 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
260 mm
Gewicht:
860 g
Typ:
CT-7
Geeignet für:
9-, 15-, 25polige SUB-D, 15polig SUB-HD, Centronics, USB A + B, IEEE 1394, BNC, RJ-45, PS/
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC
Produkt-Art:
Kabeltester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 251,28*
€ 306,97*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 258,28*
€ 306,99*
Frei Haus
ab € 296,81*
€ 342,78*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 444,65*
€ 508,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,28*
€ 299,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.