| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q59021 Herst.-Nr.: Testboy® 26 EAN/GTIN: 4028532200145 |
| |
|
| | |
| Der Testboy® 26 ist ein Leitungssucher, der das Auffinden von spannungsfreien Leitungen in der Wand und in Kabelkanälen vereinfacht. Ein Trägersignal vom Sender wird entweder mit den Krokoklemmen oder mit dem Modularstecker auf ein Kabel aufmoduliert. So kann das andere Ende des Kabels mit dem Empfänger schnell und präzise gefunden werden. Der Empfänger besitzt eine stufenlose Einstellung der Empfindlichkeit und eine Buchse für einen Kopfhörer zum Arbeiten in lauten Räumen sowie eine LED-Lampe zur Arbeit in dunklen Räumen. Features: Erkennung von digitalen und analogen Anschlüssen Lieferumfang: 2 Batterien (Typ 9 V Block) · Sender und Empfänger · Bereitschaftstasche · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Typ: | 26 | Spannungs-Versorgung (Details): | 9 V Block | Produkt-Art: | Leitungssucher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, LED-Taschenlampe, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, durchgangsprüfer testboy, kabelader prüfgerät, Testboy, 26, Leitungsfinder |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 111,71* | € 128,18* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,93* | € 128,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,00* | € 131,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,65* | € 140,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,34* | € 141,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|