Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q59010 Herst.-Nr.: 1009470 EAN/GTIN: 8033772796682 |
| |
|
| | |
| Das Gerät HT309 ist ein digitales LED Präzisions-Luxmeter, das hauptsächlich für die Messung der Beleuchtungsstärke sowohl von weißen Lichtquellen als auch von LED-Quellen von verschiedenen Farben geeignet ist, die in Lux (Lx) oder Footcandle (Fc) ausgedrückt wird. Der Sensor vom HT309 ist über eine Verbindungsleitung mit dem Instrument verbunden und frei beweglich somit zur genauen Messung der Lichtstärke vielseitig einsetzbar. Features: Portables Digital Lux-Messgerät & LED-Messgerät Beleuchtungsstärke in Lux/Foot-Candle Lichtstärke in Candela Lieferumfang: Schutztasche · Batterie · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 170 mm | Länge: | 70 mm | Breite: | 120 mm | Gewicht: | 250 g | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Anzeige: | LCD | Besonderheiten: | Für LED-Licht geeignet + Datenlogger | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 400000 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 40 lx | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | LED-Luxmeter | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 3 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 228,39* | € 256,94* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,20* | € 256,96* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 226,58* | € 256,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,97* | € 261,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 256,80* | € 290,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|