Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DVM230GN Digitales Einbaumessgerät ±199.9mV (beliebig erweiterbar durch Vorschalten v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q58382
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DVM230GN
EAN/GTIN:
     4016138724639
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Modulserie mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netz- oder Laborgeräte und Schalttafeln. Es gibt zwei verschiedene Serien.
Modulserie 200: Standardmodule mit DIN-Abmessungen 48 x 24 mm und 10 mm Zifferhöhe.
Modulserie 300: Standardmodule mit DIN-Abmessungen 72 x 36 mm und 14 mm Zifferhöhe. Mit LED-Hintergrundbeleuchtung für das Ablesen auch im Dunkeln, zusätzliche Stromaufnahme ca. 50 mA.
Features:
Einbaumaße 45 x 22 mm
Herstellerfarbe Grün invertiert
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
10 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
24 mm
Farbe:
grün
Breite:
48 mm
Messbereich:
±199.9 mV (beliebig erweiterbar durch Vorschalten von Widerständen)
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Typ:
DVM230GN
Anzeigebereich:
0 - 1999
Stellen:
1999
Anzeige (Details):
LCD
Herstellerfarbe:
Grün invertiert
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC
Stromaufnahme:
2 mA (mit Hintergrundbeleuchtung 50 mA)
Toleranz:
±0.5% + 10 Digits
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft, voltmeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,12*
€ 18,10*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,12*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 24,84*
€ 34,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
678015
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.