Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff PT990000 Drehzahlmesser optisch 5 - 99000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q58333
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     PT990000
EAN/GTIN:
     4016138688320
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Das Handtachometer PT99 ist ein batteriebetriebenes Handgerät um berührungslos (optisch) Drehzahlmessungen durchführen zu können. Sehr robustes und ergonomisch gestaltetes Gehäuse.
Features:
LED Handtachometer mit 92 cm Messbereich
Leichte Programmierung am Gerät über Fronttasten
Ergonomisches und robustes Kunststoffgehäuse
Lieferumfang:
Reflexband (2x 15 cm) · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Länge:
41 mm
Breite:
61 mm
Gewicht:
210 g
Messdistanz:
5 - 92 cm
Typ:
PT99
Anzeige:
digital
Messmethode:
optisch
Drehzahl optisch (max.):
99000 U/min
Drehzahl optisch (min.):
5 U/min
Drehzahl-Messbereich kontaktlos:
5 - 99999 U/min
Genauigkeit Drehzahl:
±0.01 %
Auflösung Drehzahl:
0.001 U/min
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Betriebsspannung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahlmesser wachendorff, drehzahl messgerät, Wachendorff, PT99
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,55*
€ 267,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 212,17*
€ 268,30*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 234,12*
€ 284,86*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 448,46*
€ 524,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.