Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ibiza Sound PORT-TFT12 Karaoke-Anlage Freisprechfunktion, Inkl. Karaoke-Funktion, Inkl. Mikrofo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q579492
Hersteller:
     Ibiza Sound
Herst.-Nr.:
     PORT-TFT12
EAN/GTIN:
     5420047134424
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
Mobile Musikanlage
Vorhang auf und Bühne frei! Die IBIZA-Stage Mobile Beschallungsanlage mit Karaoke-Funktion macht dich zum Star. Ob alleine oder zu zweit - auf der der nächsten Party bist Du der Hit! Für ordentlich Sound auf den Ohren hat die „PORT-TFT15“ einen satten 12" Tieftöner integriert. Sie kann aber auch problemlos an externe Fernseh- oder HiFi-Geräte für noch mehr Klang angeschlossen werden. Unterstützung bei Deinen Karaoke-Partys liefert das 15" TFT-Display, auf dem Du direkt Musik-Videos mit Untertiteln abspielen kannst. Zwei Funk-Mikrofone machen den Karaoke-Spaß zum sofort Loslegen komplett.
Features:
Ausgangsleistung: 800 W
Bluetooth
Farbmonitor
Karaoke-Funktion
Inkl. 2 Funkmikrofone
Lieferumfang:
2 Funkmikrofone + Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Höhe:
650 mm
Breite:
370 mm
Gewicht:
12 kg
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) + USB + Kopfhörer (6.3 mm Klinke)
Schnittstellen (Ausgang):
Cinch (Video) + Cinch (Stereo)
Besonderheiten:
Freisprechfunktion + Inkl. Karaoke-Funktion + Inkl. Mikrofon + wiederaufladbar
Funktionen:
Bluetooth® + USB
Betriebsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Radio, karaoke anlage, Ibiza Sound
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,93*
€ 165,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 170,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.