| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q57867 Herst.-Nr.: 7047 EAN/GTIN: 4016138136760 |
| |
|
| | |
| Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang. Features: Primärstrom 150 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø 26 mm Schiene 30x10mm Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 2.5 VA | Tiefe: | 61 mm | Höhe: | 78.5 mm | Breite: | 62 mm | Anschluss: | Schraubanschluss | Befestigungs-Art: | Schraubbefestigung | Typ: | ASK31.3 150/5A | Primärstrom: | 150 A | Sekundärstrom: | 5 A | Leiterdurchführung Ø: | 26 mm | Genauigkeits-Klasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,96* | € 33,23* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,79* | € 33,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,52* | € 36,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,37* | € 74,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|