Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL81A Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00m Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57851
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1277073
EAN/GTIN:
     0095969079549
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze

Features:
CAT II 300 V
Lieferumfang:
2 Silikon-Messleitungen (Rot, Schwarz), 100 cm · Krokodilklemmen und Messspitzen-Verlängerung · 2 modulare Silikon-Messleitungen (Rot, Schwarz), 100 cm · 2 Messspitzen · 2 Haken- und Greifklemmen · IC-Messspitzenadapter und Gabelschuhe · Gepolsterte Vierfach-Tragetasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
300 V
Typ:
TL81A
Nennstrom:
5 A
Material:
Silikon
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT II 300 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: messkabel 1m schwarz, prüfmittelset fluke, messkabel, 95969079549, Fluke, TL81A, bananenkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 161,63*
€ 166,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 163,16*
€ 171,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,74*
€ 205,15*
39 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,34*
€ 217,19*
Frei Haus
ab € 210,55*
€ 217,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427890
ab € 529,69*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 862,84*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 712,10*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 838,98*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 662,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.