Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASK31.3 100/5A Primärstrom 100A Sekundärstrom 5A Leiterdurchführung Ø:26mm Schraubbefestigu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57840
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     7045
EAN/GTIN:
     4016138136753
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.
Features:
Primärstrom 100 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 26 mm
Schiene 30x10mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2.5 VA
Tiefe:
61 mm
Höhe:
78.5 mm
Breite:
62 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Befestigungs-Art:
Schraubbefestigung
Typ:
ASK31.3 100/5A
Primärstrom:
100 A
Sekundärstrom:
5 A
Leiterdurchführung Ø:
26 mm
Genauigkeits-Klasse:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,09*
€ 33,80*
€ 5,90*
ab € 22,05*
€ 33,83*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 36,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.