Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 410 N Drehfeldmessgerät CAT II 400V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57588
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     200413
EAN/GTIN:
     4028532200411
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Der Testboy® TV 410 N zeigt durch seine fünf Glimmlampen das Vorhandensein aller drei Phasen an und ermittelt durch die richtige Reihenfolge der Phasen die Drehfeldrichtung. Das Gehäuse besteht aus schlag- und bruchfestem Kunststoff.
Lieferumfang:
3x Prüfspitzen · 3x 4 mm Sicherheitskabel · 1x Krokoklemme · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
115 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
110 g
Typ:
TV 410 N
Messfunktion:
Drehfeldprüfung
Anzeige:
LED
Frequenz (max.):
60 Hz
Messkategorie:
CAT II 400 V
Messbereich V/AC max.:
400 V
Messbereich V/AC min.:
230 V
Frequenz (min.):
50 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Drehfeldmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger, Testboy, TV 410 N, drehfeldprüfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,75*
€ 51,97*
4 Tage
10
€ 6,45*
ab € 40,10*
€ 51,98*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 43,98*
€ 56,98*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 63,40*
Frei Haus
ab € 52,41*
€ 67,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.