Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy 40 Plus Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57536
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     100.20049.0280
EAN/GTIN:
     4028532200428
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer testboy cat iii
spannungsprüfer testboy
spannungsprüfer
Der Testboy 40 Plus überzeugt durch eine anwenderfreundliche Bauform und ein robustes Gehäuse, das eine lange Einsatzbereitschaft garantiert. Der Spannungstester zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 6 bis 400 V zuverlässig an. Zudem ermöglicht die Elektronik die Phasensuche gegen den Schutzleiter.
Features:
anwenderfreundlich und robust
Spannungsbereich bis 400 V AC/DC
Phasensuche gegen den Schutzleiter
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
210 mm
Breite:
60 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
100 g
Typ:
40 Plus
Messfunktion:
Phasenprüfung
Anzeige:
LED
Messkategorie:
CAT III
Messbereich V/AC max.:
400 V
Messbereich V/AC min.:
6 V
Messbereich V/DC max.:
400 V
Messbereich V/DC min.:
6 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Testboy, 40 Plus, spannungstester
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 9,45*
ab € 15,57*
€ 20,58*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 17,00*
€ 22,56*
1 Tag
27
1
€ 5,50*
ab € 17,41*
€ 23,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,64*
€ 23,90*
1 Tag
27
3
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testboy
Testboy 113
ab € 19,56*
Sonstiges
Testboy
Testboy 114
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.