| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q57489 Herst.-Nr.: RE395C EAN/GTIN: 4016138520248 |
| |
|
| | |
| Diese Adapter zur Messbereichs-Erweiterung brauchen Sie nur auf das Panelmeter, Best.-Nr. 12 15 41, aufzustecken. Ausgestattet sind die Messbereichsadapter mit einem Spannungsregler zur Versorgung der Anzeige, sowie hochpräzisen Messwiderständen für den jeweiligen Messbereich. Selbstverständlich erfolgt die richtige Setzung des Dezimalpunktes. Der Anschluss von Versorgungs- und Messspannung erfolgt über Schraubklemmen. Spannungsversorgung 8 - 30 V. Stromaufnahme inkl. Anzeige ca. 6 mA. Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | LCD-Panelmeter70004 + 12 15 41 | Messbereich: | 20 V (0.01 - 19.99 V) | Toleranz: | 0.1 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,53* | € 8,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,57* | € 8,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,75* | € 18,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,73* | € 42,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|