Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation Impulszähler Codix 130 DC, Einbaumaße 45 x 22 mm, N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57006
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.130.012.852
EAN/GTIN:
     4016138189308
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.
Features:
Einbaumaße 45 x 22 mm
Hinweise:
Typenbezeichnung mit HB: Gerät mit Hintergrundbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
8 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Typ:
CODIX 130
Gesamt-Abm.:
48 x 24 mm
Zählbereich:
8-stellig
Stellen:
8
Anzeige (Details):
LCD
Rückstellung:
Taste
Herstellerfarbe:
Grau
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C
Betriebsspannung (Details):
Lithium-Batterie
Weitere Suchbegriffe: fritz kübler impulszähler, impulszähler, impuls digitalzähler, 0040161381891, Kübler Automation, CODIX 130, stromanzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,37*
€ 59,07*
€ 8,95*
ab € 44,17*
€ 59,07*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 60,58*
€ 5,90*
ab € 38,54*
€ 61,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,11*
€ 68,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.