Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Impulszähler digital Kübler Codix 130 AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57000
Hersteller:
     Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.130.012.853
EAN/GTIN:
     4016138189315
Suchbegriffe:
Impulszähler
fritz kübler impulszähler
Impulszähler Codix 130 AC

Einbaumaße 45 x 22 mm

Die Codix LCD Zähler sind besonders leicht lesbar durch hintergrundbeleuchtetes Display mit 8 Millimeter Anzeige. Filterfunktion für prellfreies Zählen bei mechanischen Kontakten.

Ausstattung: Zählanzeige: 8-stellig · Verschiedenste Zählmodi wie Einfach, Up/Down-, Diferenz- und Phasendiskriminator-Zählung - auch mit Impulsverdoppelung für Anschluss an inkrementale Drehgeber · Alle Ausführungen für positive oder negative Zählflanken · Langsamer Zähleingang bis max. 30 Hz, z.B. über Spannungsimpulse oder potentialfreie Kontakte · Schneller Zähleingang (PNP) bis zu 12 kHz · Betriebsart: a. addierend oder subtrahierend (wählbar) b. Zählrichtung c. Differentielle Zählung · Funktionen: PNP, 12 kHz / NPN, 30Hz Langsamer oder schneller Zähleingang, addierend oder subtrahierend (wählbar) · HB-Typen mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten: Abmessungen gesamt: 48 x 24 mm · Anzahl Stellen: 8 · Anzeige: LCD · Betriebsspannung: Lithium-Batterie · Einbaumaße: 45 x 22 mm · Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen · Farbe: Grau · RoHS-konform: Ja · Rückstellung: Taste · Schutzart: IP65 (Front) · Typ (Hersteller-Typ): CODIX 130 · Zifferhöhe: 8 mm · Zählbereich: 8-stellig · Zähleingang: Hochspg. 10 - 260 V/AC/DC, 30 Hz

Hinweis: Typenbezeichnung mit HB: Gerät mit Hintergrundbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 49,26*
€ 52,93*
2 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 46,89*
€ 53,00*
€ 5,25*
ab € 45,03*
€ 53,07*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 48,53*
€ 56,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Fritz Kübler
G.300.004
ab € 20,88*
Sonstiges
Produktabbildung
Fritz Kübler
G.300.005
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG