Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Testboy 72 Schichtdicken-Messgerät 0 - 2000µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56896
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy 72
EAN/GTIN:
     4028532720001
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Das Schichtdickenmessgerät Testboy® 72 zeichnet sich durch seine hohe Messpräzision, sowie durch seine absolut einfache und sichere Handhabung aus. Sein robustes Kunststoffgehäuse ist UV-beständig und spritzwassergeschützt. Alle nicht-magnetischen Schichten wie Lacke, Emaille, Chrom, Kupfer, Zink etc. auf Stahl oder Eisen, ebenso alle isolierenden Schichten wie Lacke, Kunststoffe, Emaille etc. auf nicht-magnetischem, metallischem Untergrund (z. B. auf Aluminium, Kupfer, Messing) werden gemessen. Durch den integrierten Messwertspeicher werden die letzten 10 Messwerte gespeichert. Auch unter schwierigen Bedingungen ist ein Messen durch das drehbare Display möglich.
Features:
TÜV/GS geprüft und zugelassen
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Weitere Informationen:
Höhe:
24.2 mm
Länge:
94 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
72 g
Anzeige:
LCD
Messart:
eisenhaltige Substrate
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Betriebsspannung (Details):
1,5V AAA
Produkt-Art:
Schichtdicken-Messgerät
Genauigkeit:
3 %
Messbereich (max.):
2000 µm
Messbereich (min.):
0 µm
Weitere Suchbegriffe: schichtdickenmessgerät testboy, farbschichtmessgerät, Testboy, 72, lackdickenmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,56*
€ 257,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 235,67*
€ 257,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 288,99*
€ 308,48*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 449,69*
€ 470,90*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 457,95*
€ 479,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.