| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q56894 Herst.-Nr.: Testboy TV 470 EAN/GTIN: 4028532200473 |
| |
|
| | |
| Der TV 470 dient zur Sicherheits- und Wiederholungsprüfung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln nach DIN VDE 0701/0702 und 0751. Schutz und Sicherheit gewähren diese Normen. Durch den Datenspeicher für bis zu 500 Prüflinge können normgerechte Prüfungen und Dokumentationen der durchgeführten Messungen ermöglicht werden. Das handliche Prüfgerät ist TÜV/GS geprüft und zugelassen. Features: Gut/Schlecht-Aussage am Ende der Prüfung Hilfebildschirm zu jeder Messung Datenspeicher für bis zu 500 Prüflinge Lieferumfang: Messleitungen mit Krokoklemmen · Netzkabel · USB-Kabel · Software-CD · Barcode-Scanner · DAkkS-Kalibrierzertifikat · Transporttasche · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.445 kg | Anzeige-Art: | digital (LCD) | Prüfablauf: | automatisch | Spannungs-Versorgung: | 230 V/AC | Typ: | TV 470 | Speicher: | 500 Prüflinge | Messbereich (VDE): | Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Berührungsstrom | Speicher (Plätze): | 500 | Anzeige (Details): | DotMatrix LC-Display mit 128 x 64 Pixel | DIN-Norm: | DIN EN 62638 + DIN EN 62353 | VDE-Norm: | 0701-0702 + 0751 | Kalibriert: | DAkkS-akkreditiertes Labor | Normen: | VDE 0701/0702, DIN EN 62353 (VDE 0751-1) | Messkategorie: | CAT III 600 V | Produkt-Art: | Gerätetester | Schnittstellen: | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Gerätetester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, barcode scanner usb, barcode scanner, testboy gerätetester, Testboy, TV 470, BGV |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 974,13* | € 1.427,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.301,82* | € 1.427,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.308,15* | € 1.443,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|