Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTC1K-52 Digital-Oszilloskop 50MHz 2 GSa/s 2 Mpts 8 Bit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q562962
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.7500P02
EAN/GTIN:
     4250138106846
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Hohe Empfindlichkeit, Multifunktionalität und günstiger Preis – das ist das Besondere an den R&S®RTC1000 Oszilloskopen.

Vom Embedded-Entwickler über den Servicetechniker bis hin zum Bildungsbereich – der große Funktionsumfang adressiert unterschiedlichste Anwendergruppen. Äußerst moderne und leistungsfähige Technik in einem extrem geräuscharmen Design stellt die hohen Ansprüche heutiger Kunden zufrieden. Mit ihren vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten stehen diese Oszilloskope daher für eine hohe Zukunftssicherheit.

Das R&S®RTC1000 ist ein X-in-1-Gerät, das die Funktionen eines Oszilloskops, Logikanalysators, Protokollanalysators, Frequenzanalysators, Mustergenerators, Funktionsgenerators, Digitalvoltmeters und Komponententesters in einem einzigen Gehäuse vereint.
Features:
Bandbreite: 50 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 2
Samplingrate: 2 GSa/s
Lieferumfang:
Grundgerät · R&S®RT-ZP03 passiver Tastkopf pro Kanal · R&S®RTC-B6 Signalformengenerator · Stromkabel · Anleitung „Getting Started“ und Sicherheitshinweise.
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Länge:
140 mm
Breite:
285 mm
Gewicht:
1700 g
Anzeige:
6,5", Farbe, 640 x 480 Pixel
Display:
LCD, 640 x 480 Pixel
Typ:
RTC1K-52
Zeitbasis:
1 ns/Div bis 100 s/Div
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bildschirm-Größe:
16.51 cm (6.5")
Eingangsimpedanz:
1 MΩ
Bandbreite:
50 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V
Schnittstellen:
LAN + USB-Device + USB-Host
Speichertiefe/Kanal:
2 Mpts
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
2 GSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 50mhz, arbiträrgenerator, oszilloskop rohde, Rohde & Schwarz, RTC1K-52, oszilloskop, oszi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 861,96*
€ 961,14*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 890,36*
€ 961,15*
Frei Haus
ab € 920,37*
€ 983,29*
Frei Haus
ab € 947,56*
€ 1.049,12*
€ 5,90*
ab € 986,82*
€ 1.056,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,14*
€ 1.143,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,65*
€ 1.105,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 919,29*
€ 1.093,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,32*
€ 1.060,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,50*
€ 1.034,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,96*
€ 1.025,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTC-B1
ab € 419,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.