Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1577 Isolationsmessgerät 500 V, 1000V 600 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55996
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2157280
EAN/GTIN:
     0095969262965
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät

Features:
Multimeter und Isolationsmesser in einem
Lieferumfang:
C101 Hartschalenkoffer · TL224 Messleitungssatz · AC285 Krokodilklemmen · 80BK Typ K - Temperaturfühler · TP165X · Tastkopf · 4 Batterien (Typ Mignon, AA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
203 mm
Breite:
100 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
550 g
Schnittstellen:
keine
Anzeige-Art:
digital
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Prüfspannung:
500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.):
600 MΩ
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0 - 50 MΩ
Durchgangs-Prüfung:
akustisch < 25 Ω
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
1000 V
Messbereich Spannung (min.):
0 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, 95969262965, Fluke, 1577, isolationstester
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 703,15*
€ 762,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 727,15*
€ 762,75*
€ 5,95*
ab € 741,40*
€ 777,50*
Frei Haus
ab € 741,78*
€ 777,89*
Frei Haus
ab € 719,52*
€ 780,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,73*
€ 907,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,71*
€ 890,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 741,35*
€ 882,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,62*
€ 857,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,15*
€ 836,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,76*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 50,67*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 70,47*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 188,72*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 114,18*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 98,29*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 52,40*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 8,09*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 7,73*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 7,76*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 6,93*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.