Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated PMIC - Energiemessung 71M6542F-IGTR/F Einzelphase LQFP-100 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q559391
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     71M6542F-IGTR/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maxim Integrated
71M6542F-IGTR/FCT-ND
ic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Messgerätetyp:
Einzelphase
Messfehler:
0.1 %
Spannung E/A tief:
0.8 V
Eingangsimpedanz (max.):
90 kΩ
Serie:
Single Converter Technology®
Eingangsimpedanz (min.):
40 kΩ
Spannung E/A hoch:
2 V
Herst.-Abk.:
MAX
Typ:
71M6542F-IGTR/F
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
3.6 V
Spannungseingang min.:
3 V
Versorgungsstrom:
7.1 mA
Hersteller:
Maxim Integrated
Gehäuse:
LQFP-100
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 11,25*
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 11,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.