Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3810 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 4 bis 100% v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55913
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600889
EAN/GTIN:
     4016138378276
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Kompaktes Handmessgerät zur Messung von Holz-, Bau- und Materialfeuchte. Durch die integrierten Messnadeln können eine Vielzahl von Messungen auch ohne weiteres Zubehör durchgeführt werden.
Features:
466 Holz- und 28 Baustoffkennlinien
Resistive Materialfeuchtemessung nach DIN EN 13183-2:2002
Messart Invasiv
Lieferumfang:
8 Messnadeln · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Breite:
71 mm
Gewicht:
175 g
Messbereich Baufeuchte:
4 - 100 %
Messbereich Holzfeuchte:
4 - 100 %
Messgenauigkeit Baufeuchte:
± 0,2 %
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 0.5 %
Messgenauigkeit Holzfeuchte:
± 0,2 %
Messart:
Invasiv
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Besonderheiten:
Temperaturmessung
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
100 % vol
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
4 % vol
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.):
100 %
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.):
4 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
100 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
4 % vol
Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit ±:
0.2 %
Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit ±:
0.2 %
Weitere Suchbegriffe: greisinger holzfeuchtemessgerät, feuchtigkeitsmesser, Greisinger, GMH 3810, feuchtigskeitsmesser, Wandfeuchtemessung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 191,15*
€ 242,10*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 196,25*
€ 242,12*
€ 3,50*
ab € 205,08*
€ 251,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,10*
€ 288,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 28,45*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.