Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0603 1293 Tauchfühler -50 bis 350°C Fühler-Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55906
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0603 1293
EAN/GTIN:
     4029547003837
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Luftfühler
Luftmessfühler
Wasserdichter Standard-Tauch-/Einstechfühler
Features:
-50 bis 350 °C

T
Weitere Informationen:
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
T
Anschluss:
Mini TE-Stecker
Produkt-Art:
Tauchfühler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,30*
€ 46,06*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,57*
€ 46,07*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 44,91*
€ 57,62*
€ 8,95*
ab € 44,29*
€ 58,35*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 59,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7686604
ab € 23,50*
Zubehör
RS Pro
7686608
ab € 26,66*
Zubehör
RS Pro
4559922
ab € 1,88*
Zubehör
RS Pro
4559916
ab € 3,80*
Zubehör
RS Pro
1852290
ab € 84,48*
Zubehör
RS Pro
1852363
ab € 84,87*
Zubehör
RS Pro
1852357
ab € 90,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.