Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DT-10L Drehzahlmesser 2 - 99999 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55851
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DT-10L
EAN/GTIN:
     4016138523027
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Handmessgerät zum einfachen Messen der Drehzahl. Mittels einer Lasereinheit können drehende Teile berührungslos sehr präzise und selbst bei Tageslichtbedingungen gemessen werden. Die Anzeige erfolgt über ein 5stelliges LC-Display. Die ermittelten Daten können als Drehzahl in U/min oder als Ereignis-Zählfunktion angezeigt werden. Das Messgerät verfügt über einen Min.-/Max.-Speicher und der letzte Messwert wird für kurze Zeit zum Ablesen festgehalten.
Features:
Zur Messung an kleinen Objekten
Zählerfunktion
Lieferumfang:
9 V Batterie · Aufbewahrungsbox · Reflektorstreifen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
151 g
Messdistanz:
5 - 50 cm
Typ:
DT-10L
Anzeige:
LCD
Drehzahl optisch (max.):
99999 U/min
Drehzahl optisch (min.):
2 U/min
Genauigkeit Drehzahl:
± 0,05 % + 1 digit
Auflösung Drehzahl:
0.1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Betriebsspannung (Details):
9 V Block
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: voltcraft drehzahlmesser, drehzahl messgerät, VOLTCRAFT, voltkraft, kfz topseller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,59*
€ 53,61*
2 Tage
129
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 53,62*
€ 3,50*
ab € 68,39*
€ 86,78*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 69,43*
€ 88,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.