Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 2 B 2540 I Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II 1000V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55794
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972405100
EAN/GTIN:
     4250260211371
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Berührungsgeschützte, unzerbrechliche, weitöffnende Abgreifklemme.
Features:
CAT II 1000 V
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
85 mm
Nennspannung:
1000 V
Typ:
AK 2 B 2540 I
Klemmbereich-Ø:
30 mm
Nennstrom:
34 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Messing vernickelt
Max. Durchgangs-Widerstand:
10 mΩ
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
30 mm
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-30 bis +90 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, SKS Hirschmann, AK 2 B 2540 I, 748-5492
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 3,94*
24 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 4,84*
1 Tag
422
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 7,71*
1 Tag
1150
1
€ 5,95*
ab € 5,11*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.