Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q55446 Herst.-Nr.: 0563 2066 EAN/GTIN: 4029547002397 |
| | |
|
| | |
| Kompakter pH-Tester für zähplastische Medien wie z.B. Gelee, Creme, Fleisch, Käse, Marmelade und Früchten. Einzigartig ist die Kombination aus pH-Einstechspitze und Temperaturfühler zur präzisen Temperaturkompensation. Die automatische Endwerterkennung eines stabilen Messwertes erleichtert den Messablauf. Durch die mitgelieferte Schutzhülle TopSafe ist das Gerät ideal für den rauen Einsatz geeignet. Features: Verschmutzungsunempfindlich durch TopSafe Automatische Endwerterkennung Eingebauter Temperaturfühler Lieferumfang: Sondenmodul pH 2 für weichplasitsche Medien · Auslaufsichere Gel-Aufbewahrungskappe · 1 Batterie (Typ CR2032) · Gürtel-/Wandhalter · 2 x 250 ml Pufferlösungen pH7/pH4 mit Dosierkammer · Hochwertiger Aluminium · Koffer · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 197 mm | Länge: | 20 mm | Breite: | 93 mm | Gewicht: | 69 g | Messfunktion: | pH-Wert | Anzeige: | digital | Messbereich pH-Wert (max.): | 14.00 pH | Messbereich pH-Wert (min.): | 0.00 pH | Arbeitstemperatur: | 0 - 60 °C | Spannungs-Versorgung (Details): | 1 x CR2032 Batterie | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | pH-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, Messstick, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Messstick pH-Wert, pH-Messstick, pH-Wert-Messstick, messstick testo, hand thermometer, testo, Set 206-pH2, umweltmesstechnik |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,76* | € 272,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,04* | € 272,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,50* | € 353,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,66* | € 353,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,13* | € 371,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 237,76* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|