Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Oszilloskop digital Tektronix Tds2004c 70MHz/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55141
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TDS2004C:A1:L3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Digitalspeicher-Oszilloskope der TDS2000C-Serie

4 Kanäle
Bandbreite 70 MHz
Samplingrate 1 GS/s
Erweiterte Triggerfunktionen

Die Digitalspeicher-Oszilloskope der TDS2000C-Serie bieten trotz ihrer kompakten Abmaße eine hohe Leistung zu einem günstigen Preis. Mit ihren zahlreichen Standardfunktionen, wie z. B. USB-Anschluss, 16 automatische Messungen, Grenzwertprüfung, Datenprotokollierung und kontextbezogener Hilfe, tragen die Oszilloskope der TDS2000C-Serie dazu bei, die Arbeitseffizienz zu steigern.

Ausstattung: Aufzeichnungslänge mit 2.500 Punkten auf allen Kanälen · Erweiterte Triggerfunktionen sowie Impulsbreiten-Trigger und Video-Trigger nach Zeilenauswahl · 16 automatische Messungen und FFT zur Signalanalyse · Integrierte Grenzwertprüfung · Automatisierte, erweiterte Datenprotokollierung · Autoset und Auto-Ranging · Integrierte kontextbezogene Hilfe · Assistent zur Tastkopfüberprüfung · Mehrsprachige Bedienoberfläche · 14,4 cm (5,7") aktives TFT-Farbdisplay · USB 2.0 Host-Anschluss auf der Vorderseite zum schnellen und bequemen Speichern und Drucken von Daten sowie zum Anschließen einer USB-Tastatur · USB 2.0-Anschluss auf der Rückseite für den einfachen Anschluss an einen PC oder für Direktdruck über einen PictBridge®-kompatiblen Drucker · Inklusive LabVIEW® SignalExpress™ TE Limited Edition von National Instruments und Tektronix OpenChoice® Software zum Verbinden der Geräte des Prüflabors über eine Schnittstelle.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 326.3 x 158 x 124.2 mm · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): TFT · Auflösung: 8 Bit · Bandbreite: 70 MHz · Bildschirm-Größe: 14.4 cm (5.7") · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ II 20 pF · Eingangs-Kopplung: DC, AC, GND · Eingangsspannungs-Bereich: 300 V (DC + Spitze AC) · Genauigkeit: ± 3 % · Gewicht: 2.2 kg · Kalibrierung möglich nach: ISO / DAkkS · Kan ...
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: oszillo, dso
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.245,73*
€ 1.320,85*
1 Tag
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 1.327,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.320,85*
€ 1.571,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.285,54*
€ 1.529,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.257,54*
€ 1.496,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.245,73*
€ 1.482,42
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
TPP0101
ab € 56,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG