Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MT-52 Hand-Multimeter digital Umwelt-Messfunktion CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55077
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MT52
EAN/GTIN:
     4016138634938
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Allround-Multimeter ist in Hobby, Handwerk und Haushalt vielseitig einsetzbar. Denn neben den gängigen Messbereichen eines Multimeters stehen Ihnen zusätzliche Messfunktionen für Licht, Schall, Feuchtigkeit und Temperatur zur Verfügung. Da in das Gerät bis auf die Temperatur-Messung alle Fühler integriert sind, ist es ohne Zusätze schnell einsetzbar, komfortabel und auch für Laien einfach zu bedienen. Aufgrund der kompakten Abmessungen passt das Gerät in jede Schublade oder Werkzeugkiste. Der angespritzte Weichgummischutz schützt es zuverlässig vor Stößen.

Robust und Handlich
Durch das 2-Komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummischutz besteht das Messgerät auch harte Einsätze. Die gummierte Gehäuseschale macht das Messgerät zudem sehr griffig. Mit dem rückseitigen Aufstellbügel können Sie das Messgerät in einer gut ablesbaren Position abstellen und haben beide Hände zum Messen frei.

Komfortabel und Sicher
Die automatische Messbereichswahl ermöglicht komfortable Messungen und zeigt die Messwerte immer mit der optimalen Auflösung an. Eine Displaybeleuchtung kann bei dunkler Umgebung für eine zuverlässige Wertablesung zugeschaltet werden. Mit dem erweiterten Spannungsmessbereich bis zu 600 V führen Sie auch professionelle Aufgaben zuverlässig und sicher aus. Dadurch werden selbst Messungen an 3-Phasen-Stromnetzen möglich. Die Strommessbereiche sind mit Hochleistungssicherungen gegen Überlast geschützt.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.´
Features:
Universell einsetzbar
Extrem robustes Gehäuse
Zusätzliche Messfunktionen für Schall, Temperatur, Feuchte etc.
Integriertes Luxmeter
Inkl. K-Typ-Temperaturfühler
CAT III 600 V
4000 Counts
Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen · Temperaturfühler -20 bis +250 °C Typ-K (Sensoren für Licht, Schall und Feuchtigkeit sind im Gerät integriert) · 1 Batterie (9 V Block).
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Breite:
78 mm
Gewicht:
335 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 100 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
50 Hz - 400 Hz
Besonderheiten:
Umwelt-Messfunktion
Grund-Genauigkeit ± %:
1.2 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1300 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft digital multimeter, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, MT-52, voltkraft, berührungsloser spannungsprüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.