Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 830 T4 Set Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -30 - +400°C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54963
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8314
EAN/GTIN:
     4029547007873
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Schnelles und universelles Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt- Lasermessfleckmarkierung, einstellbaren Grenzwerten, Alarmfunktion und Anschluss von externen K-Typ Fühlern (zur Ermittlung des Emissionsgrades). Gutes Handling durch ergonomisches "Pistolendesign". Durch die 30:1 Opik ergibt sich bei einer Messentfernung von 70cm ein Messfleck von nur 2,4 cm.
Features:
Optik 30:1
2-Punkt Laser
K-Typ-Kontaktmessung -50 bis +500°C
Lieferumfang:
Oberflächenfühler (-60 bis +300 °C) · Lederschutztasche · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
75 mm
Breite:
38 mm
Gewicht:
200 g
Temperaturbereich:
-30 - +400 °C °C
Optik:
30:1
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
0.5 s
Max. Temperatur:
+400 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Fühler-Typ:
K
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.2
Besonderheiten:
Kontaktmessung
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer testo, ir thermometer, 4029547011771, testo, 830 T4 Set, temperaturmesser berührungslos
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 171,96*
€ 199,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,89*
€ 199,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,44*
€ 220,42*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,54*
€ 223,95*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 207,89*
€ 234,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 171,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.